Nasadni ključ s drškom kratki, širina ključa: 13mm

Artikl br.: 622301 13
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 13 mm
ukupna duljina 185 mm
Duljina cilindričnog dijela 65 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 622301 13
EAN / GTIN 4045197950086
Broj proizvođača 622301 13
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Višekomponentna snažna drška ergonomski prilagođena za udobnost rukovanja. Tijelo od krom-vanadij čelika, kromirano.
Kratka izvedba s duljinom oštrice 65 mm