Nasadni ključ s drškom dugački, širina ključa: 4mm

Artikl br.: 622201 4
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
352 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 4 mm
Standard DIN 3125
Duljina D (L) 32 mm
⌀ na strani pogona 6,9 mm
ukupna duljina 212 mm
Duljina cilindričnog dijela 125 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 622201 4
EAN / GTIN 4045197949820
Broj proizvođača 622201 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Višekomponentna snažna drška ergonomski prilagođena za udobnost rukovanja. Tijelo od krom-vanadij čelika, kromirano.

Standard:

Dugačka izvedba prema DIN 3125.