{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 13 mm | |
| ukupna duljina | 320 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
| 6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | |
| Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
| Ergonomska drška | ergonomski, ravno | |
| Materijal oštrice | Krom-vanadij-čelik | |
| Materijal drške | 2K-Haptoprene® | |
| Površina oštrice | poniklano i kromirano | |
| Oštrica i drška mogu se skinuti | Ne | |
| s produžnom oštricom/oštricama | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključevi |
| Broj artikla | 622152 13 | |
| EAN / GTIN | 4067263012658 | |
| Broj proizvođača | 622152 13 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |