{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 12 mm | |
| Duljina ključa L | 180 mm | |
| maksimalna visina otvora ključa h1 | 6 mm | |
| maksimalna visina prstena h2 maks | 9 mm | |
| Položaj ključa | 10 stupanj | |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
| Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
| Površina | kromirana preko nikla | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| bez iskrenja | Ne | |
| Duboko upušteni prsten | Da | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 614600 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406220143 | |
| Broj proizvođača | 614600 12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |