{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 6 mm | |
| Duljina ključa L | 125 mm | |
| maksimalna visina otvora ključa h1 | 4,5 mm | |
| maksimalna visina prstena h2 maks | 6 mm | |
| Položaj ključa | 15 stupanj | |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
| Materijal | Čelik legiran kromom | |
| Površina | površina kromirana preko nikla | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| Na strani prstena AS-Drive | Da | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 614200 6 | |
| EAN / GTIN | 4018754019144 | |
| Broj proizvođača | 40100606 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |