{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | 6003 Joker | |
| Širina ključa | 5,5 mm | |
| Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Duljina ključa L | 100 mm | |
| maksimalna visina otvora ključa h1 | 4 mm | |
| maksimalna visina prstena h2 maks | 6 mm | |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
| Materijal | Krom-molibden čelik | |
| Površina | mat kromirano | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 613800 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288219039 | |
| Broj proizvođača | 05020190001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |