{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 17 mm | |
| Duljina ključa L | 190 mm | |
| maksimalna visina otvora ključa h1 | 8 mm | |
| maksimalna visina prstena h2 maks | 13 mm | |
| Položaj ključa | 15 stupanj | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 613700 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197159540 | |
| Broj proizvođača | 613700 17 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |