Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 10mm

Artikl br.: 613600 10
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
3.945 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 10 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Duljina ključa L 125 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 5 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 9 mm
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 613600 10
EAN / GTIN 4062406220020
Broj proizvođača 613600 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S optimiziranim profilnim držačem za stabilnost i ergonomiju tijekom rada. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s HT-Drive profilom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

HT-Drive – posebno prilagođeni profil.
Prednost:
  • Prihvat vijaka sa strane. − Vijci ostaju očuvanji. − Vijek trajanja vijka se produžava.
  • Veće dosjedne površine između vijka i alata. − Sigurno stezanje i veći prijenos sile.