{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Sredstvo za brušenje | Plemeniti korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 240 | |
Specifikacija | A240V | |
Duljina | 200 mm | |
širina | 25 mm | |
Visina | 13 mm | |
za brusne ploče granulacije | 46 − 126 µm | |
Vrsta proizvoda | Kamen za oštrenje |
Broj artikla | 599820 EK240 | |
EAN / GTIN | 9003179327801 | |
Broj proizvođača | 932780 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |