{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 70 | |
Specifikacija | 1C70M5V15 | |
⌀ ploče D | 75 mm | |
Širina ploče T | 25 mm | |
⌀ prihvata H | 12,7 mm | |
za brusne ploče granulacije | 46−252 µm | |
za dimenzije brusnih pločica | ⌀ ≥ 200; širina ≥ 20 mm | |
Vrsta proizvoda | Ploča stolne brusilice |
Broj artikla | 599650 SC70 | |
EAN / GTIN | 9003174810414 | |
Broj proizvođača | 7035 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |