{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Medij čistača | Dijamantni segment | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Ukupna duljina | 420 mm | |
za ⌀ brusnih ploča | 250 mm - 600 mm | |
Vrsta proizvoda | Ručni poravnjivač |
Broj artikla | 599100 DIA | |
EAN / GTIN | 9003172495606 | |
Broj proizvođača | 249560 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |