Diamant tanjurasta brusna ploča P×D×V (mm), 100×25×20, tip: D126

Artikl br.: 597710 D126
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 12A2D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Brušenje alata
Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D126
Specifikacija D126C75B DIAGO W-karbid
Oblik 12A2D
⌀ ploče D 100 mm
Širina ploče T 25 mm
⌀ prihvata H 20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana 12 mm
brusna prevlaka, visina X 3 mm
Vrsta proizvoda Brusni tanjur

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 597710 D126
EAN / GTIN 9003178154200
Broj proizvođača 815420
Proizvođač/odgovorna osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablica aplikacija

Tvrdi metal (HM)
 
Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom.
Univ. granulacija za površinu srednje i visoke kvalitete uz vrlo velike volumene odrezivanja. Specifikacija: D126C75B DIAGO W-karbid.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo. Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.