Precizna brusna ploča D×T×H (mm), 400×50×127, tip: A60

Artikl br.: 591735 A60
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Postupak brušenja: Plitko brušenje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Oblik: 1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Plitko brušenje
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Specifikacija SD83A60II7PVK8F
Specifikacija 454A60J10V3
Oblik 1
⌀ ploče D 400 mm
Širina ploče T 50 mm
⌀ prihvata H 127 mm
Vrsta proizvoda Plosnata brusna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 591735 A60
EAN / GTIN 9003176643973
Broj proizvođača 664397
Proizvođač/odgovorna osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.
  • Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.
  • Na svim uobičajenim brusilicama u izradi kalupa, alata i strojeva, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim narezivanjem obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.

Linija vrhunskog učinka sa sinter korundom za dulji vijek trajanja, bolju sposobnost rezanja i hladniji rez. Prikladna za visoko legirane, kaljene čelike, INOX i HSS s tvrdoćom od 60 HRC. Sljedeći veći stupanj kvalitete nude super abrazivne CBN brusne ploče VIB-STAR CBN.

Specifikacija:

SD83A60II7PVK8F

Napomena:

Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.
Prikladno i za cilindrično brušenje.