Precizna brusna ploča D×T×H (mm), 350×50×127

Artikl br.: 591526
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Postupak brušenja: Plitko brušenje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Plitko brušenje
Sredstvo za brušenje Specijalni korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija SD78A80II8PVB3F
Oblik 1
⌀ ploče D 350 mm
Širina ploče T 50 mm
⌀ prihvata H 127 mm
Vrsta proizvoda Plosnata brusna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 591526
EAN / GTIN 9003176644208
Broj proizvođača 664420
Proizvođač/odgovorna osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.
Specijalni korund za obradu visokolegiranog kaljenog čelika, kaljenog i altnog čelika, Stellita i tvrdog lijeva.Posebno kod tvrdih materijala veličina zrna 80 daje dobre rezultate radi bolje penetracije u materijal.
  • Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.
  • Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim narezivanjem obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.

Specifikacija:

SD78A80II8PVB3F

Napomena:

Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.