{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Materijal opreme | INOX žica | |
| Širina osnovnog tijela | 22 mm | |
| Ukupna duljina L | 290 mm | |
| Debljina svornjaka | 0,35 mm | |
| Radna dužina L3 | 140 mm | |
| Duljina obruba H1 | 25 mm | |
| Broj zauzetih redova | 2 | |
| Osnovno tijelo, materijal | Drvo | |
| Vrsta proizvoda | Žičana četka |
| Broj artikla | 575200 2 | |
| EAN / GTIN | 4017359091272 | |
| Broj proizvođača | 10462042 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |