{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ četke D1 | 3,2 mm | |
| ⌀ drške Ds | 1,5 mm | |
| Radna dužina L3 | 25 mm | |
| Vrsta proizvoda | Četka za cijevi |
| Broj artikla | 574470 3,2 | |
| EAN / GTIN | 4017359172285 | |
| Broj proizvođača | 541084 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |