Okrugla četka s drškom Čelična žica, prevučena mjedi 0,25 mm, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 70X10mm

Artikl br.: 574300 70X10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
524 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica, prevučena s mjedi
⌀ četke D1 70 mm
Debljina svornjaka 0,25 mm
Širina završetka L1 9 mm
Duljina obruba H1 19 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Upuštanje valovito
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 574300 70X10
EAN / GTIN 4017359027974
Broj proizvođača 417752
Proizvođač/odgovorna osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Specijalne kvalitete valovite žice, ⌀ drške 6 mm.
Vrlo čvrsta čelična žica opremljena je tankom prevlakom od mjedi.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.
Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.