{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Materijal opreme | INOX žica | |
| ⌀ četke D1 | 115 mm | |
| Navoj M | M14 | |
| Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
| Širina završetka L1 | 12 mm | |
| Duljina obruba H1 | 24 mm | |
| Upuštanje | izmjenično pletenje | |
| Broj tučaka | 20 | |
| maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Stožasta četka |
| Broj artikla | 571355 115XM14 | |
| EAN / GTIN | 4017359380154 | |
| Broj proizvođača | 472857WZ | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |