{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Materijal opreme | Silicij-karbid, natopljeno | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
| ⌀ četke D1 | 250 mm | |
| Širina četke | 58 mm | |
| Debljina svornjaka | 1,1 mm | |
| Duljina obruba H1 | 50 mm | |
| Pogonski stroj | Stolna brusilica | |
| maksimalan broj okretaja | 3.600 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
| Broj artikla | 570520 250X60 | |
| EAN / GTIN | 4017359258835 | |
| Broj proizvođača | 377835 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |