{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Medij čistača | Diamant prevlaka | |
| Ukupna duljina | 270 mm | |
| Segment, širina | 20 mm | |
| Segment, duljina | 70 mm | |
| Vrsta proizvoda | Ručni poravnjivač |
| Broj artikla | 568785 70X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197977564 | |
| Broj proizvođača | 568785 70X20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |