Mini brusna traka ⌀ 100 × 100 mm, 237AA, granulacija: 120

Artikl br.: 568538 120
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,34 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    4,45 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
699 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 120
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ brusne trake 100 mm
Širina brusne trake 100 mm
Duljina brusne trake 320 mm
oznaka proizvođača 237AA
3M oznaka granulacije A160
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 568538 120
EAN / GTIN 8718734418689
Proizvođač/odgovorna osoba Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini brusne trake ⌀ 100 × 100 mm (314 × 100 mm).
Fino strukturirana piramidalna površina jamči najbolju završnu obradu uz najduži vijek trajanja. Osobito prikladno za međubrušenje limova od nehrđajućeg čelika.

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570568577 (provrt ⌀ 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min−1.