• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

PU disk za brušenje na čičak-traku Šesterostruko bušenje rupa, Vanjski ⌀: 77mm

Artikl br.: 567874 77

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Materijal: Poliuretan

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Poliuretan
Vanjski ⌀ 77 mm
Navoji 1/4 cola
Višestruke rupe Da
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
Vrsta proizvoda Potporni tanjur

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 567874 77
EAN / GTIN 616026542624
Broj proizvođača 54262
Proizvođač/odgovorna osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Izvedba:

PU potporni disk s prihvatom od 1/4 cola i 6-strukom perforacijom.

Odgovara:

Disk s rupama: 6; ABRANET.