{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | 775L | |
| Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | |
| Granulacija | 120 | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| ⌀ ploče | 125 mm | |
| oznaka proizvođača | Hookit 775L | |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
| Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
| Broj artikla | 567791 120 | |
| EAN / GTIN | 30051125868236 | |
| Broj proizvođača | 7100045071 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |