{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Serija | PN-DH | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko brusno zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubi | |
Podloga sredstva za brušenje | Najlonski filc | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
oznaka proizvođača | PN-DH | |
Izvedba | A coarse | |
Boja | smeđa | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 566908 100 | |
EAN / GTIN | 4064035038069 | |
Broj proizvođača | 7100274227 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |