{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Stupanj tvrdoće | srednje | |
Stupanj finoće | vrlo grubo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravni | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
maksimalna brzina obujma | 60 m/s | |
preporučen broj okretaja | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 11.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Tkanina za grubo čišćenje |
Broj artikla | 566715 115 | |
EAN / GTIN | 4046719751051 | |
Broj proizvođača | 7000077972 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |