{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | XF850 | |
| Sredstvo za brušenje | Keramičko mješovito zrno ZA s aktivnom brusnom prevlakom (TOP SIZE) | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
| Granulacija | 40 | |
| Podloga sredstva za brušenje | Fiber ploča | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| ⌀ ploče | 115 mm | |
| ⌀ bušenja | 22,23 mm | |
| optimalno za materijal | INOX; Aluminij | |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
| maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
| Broj artikla | 566456 40 | |
| EAN / GTIN | 4018875668740 | |
| Broj proizvođača | 766874 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |