Lepezasti brusni disk za aluminij, POLIFAN-CURVE (A), ⌀ pločeךirina: 115X16mm

Artikl br.: 566327 115X16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,79 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    13,99 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pločeךirina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: radijalno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Aluminij; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika radijalno
⌀ ploče 115 mm
Širina u polumjeru 14 mm
Širina vodilice 16 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za polumjere šava > 8 mm
optimalno za materijal Aluminij; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 566327 115X16
EAN / GTIN 4007220851968
Broj proizvođača 4007220851968
Proizvođač/odgovorna osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti brusni disk za obradu kutnih zavara. Radijalni oblik s posebnim rasporedom lamela omogućava optimalno iskorištenje brusnog materijala u radijusu. Visoka učinkovitost skidanja, dug vijek trajanja i stabilnost oblika.
SGP CURVE-ALU (A) u zrnu 40 za aluminij i neželjezne metale, bez lijepljenja odvojenih čestica i neželjenih ostataka.

Upotreba:

Precizno brušenje kutnih zavara, skošavanja bridova i skidanje srha.
Široka izvedba (D) za kutne zavare > 8 mm.