Brusna traka, cirkon korund (ZA) GRIT R, 150×2250 mm, granulacija: 36

Artikl br.: 558456 36
Cijena po 1 Piece (13,89 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje cirkon-korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 36
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 150 mm
Duljina brusne trake 2.250 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 558456 36
EAN / GTIN 4014586283807
Broj proizvođača 69903053000
Proizvođač/odgovorna osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drvo
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetna brusna traka, ekstra čvrsta poliesterska tkanina s vezivom od sintetičke smole, cirkon korund (ZA) s brusno aktivnim vezivom gornjeg sloja (hladno brušenje).

Upotreba:

Za GRIT tračne brusilice serije GX, GIS, GI.
Za GRIT radijalni brusni modul GIR.