Traka za brušenje keramičko zrno XK870T, 9×533 mm, granulacija: 60

Artikl br.: 558414 60
Cijena po 1 Piece (3,92 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,09 € / 1 Piece
    (3,92 € / 1 Metre)
  • od 100 Piece
    1,74 € / 1 Piece
    (3,26 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
989 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija XK870T
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 9 mm
Duljina brusne trake 533 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 558414 60
EAN / GTIN 4018875292020
Broj proizvođača 729202
Proizvođač/odgovorna osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusna traka XK870 sa samooštrećim keramičkim zrnom (CER) za visoku učinkovitost brušenja i dug vijek trajanja. Aktivni brusni sloj (TOP Size) osigurava hladno brušenje i povećava volumen odrezivanja.
Trake (T), za primjenu na ručnim brusilicama.

Upotreba:

Za obradu svih čelika, osobito prikladno za teško obradive materijale poput nehrđajućeg čelika, legura nikla, kroma, titana i aluminija.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.