Brusna traka, korund (A) KK841F, 50×3500 mm, granulacija: 400

Artikl br.: 558170 400
Cijena po 1 Piece (2,74 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,60 € / 1 Piece
    (2,74 € / 1 Metre)
  • od 10 Piece
    8,00 € / 1 Piece
    (2,29 € / 1 Metre)
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KK841F
Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 400
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 50 mm
Duljina brusne trake 3.500 mm
oznaka proizvođača KK841F
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 558170 400
EAN / GTIN 4018875017814
Broj proizvođača 701781
Proizvođač/odgovorna osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
suho
 

Opis

Izvedba:

Fleksibilna brusna traka posipana korundom (A). Idealno prilagođavanje konturama obratka. Dodatni sloj za aktivno brušenje (TOP-Size) omogućuje hladno brušenje i služi kao razdvojni sloj kod materijala sklonih razmazivanju.

Upotreba:

Idealno za konturno brušenje ili profilno brušenje s pomoću konkavnih ili konveksnih kontaktnih valjaka. Posebno prikladno za krom-nikal čelik, legure na bazi nikla, mjed i broncu te titan i aluminij. Obrada armatura, okova, lopatica na turbinama, finih dijelova, implantata i kirurških instrumenata. Koriste se za ručno ili robotsko brušenje na uobičajenim strojevima s uskim trakama sljedećih proizvođača: IMM, Löser, Greif, Rema i dr.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.