Garnitura brusnih papira, 50 komada Perforacija, 14-struka, granulacija: 60

Artikl br.: 557630 60
Postavite cijenu 50 Piece (13,22 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granulacija 60
Stupanj finoće grubo
širina 115 mm
Duljina 280 mm
Vrsta proizvoda Brusni papir

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 557630 60
EAN / GTIN 4018875919354
Broj proizvođača 733129
Proizvođač/odgovorna osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Stabilan, žilav E papir s korund slojem. Vrlo visoke čvrstoće.
Za pričvršćenje oscilatorske brusilice.

Upotreba:

Brušenje metala i tvrdog drva.