{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Sredstvo za brušenje | Korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Stupanj finoće | vrlo fino | |
Širina brusnih traka | 50 mm | |
Duljina brusnih traka | 50 m | |
Visina dozatora | 205 mm | |
Dubina dozatora | 205 mm | |
integrirana oštrica za odrezivanje trake | Da | |
Vrsta proizvoda | Brusno tkivo |
Broj artikla | 556970 400 | |
EAN / GTIN | 4045197808226 | |
Broj proizvođača | 556970 400 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |