Brusno runo, rola, 100 mm × 10 m, Struktura runa: 220

Artikl br.: 556110 220
Cijena po 1 Piece (5,01 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Struktura runa Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Usporedba granulacije 240 - 280
Stupanj finoće srednje
Struktura filca 220
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
širina valjka 100 mm
Duljina valjka 10 m
Izvedba A Fine
Boja zelena
Vrsta proizvoda Valjak s brusnim listovima od filca

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 556110 220
EAN / GTIN 4045197557278
Broj proizvođača 556110 220
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole.

Prednost:

  • Prilagođava se obliku obratka.
  • Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.
  • Ravnomjerna obrada.
  • Primjenjivo suho i mokro.
  • Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.

Upotreba:

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici.
Srednje / srednje fino: univerzalno primjenjiv za uklanjanje slojeva hrđe, laganih onečišćenja, boje; za naknadno brušenje ranije brušenih ili četkanih površina ili za odmašćivanje i čišćenje prije lakiranja.