Diskovi za grubo čišćenje (SiC), XT-DC, ⌀ diska: 100mm

Artikl br.: 555934 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,06 € / 1 Piece
  • od 2 Piece
    11,71 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ diska (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Stupanj tvrdoće srednje tvrdo
Stupanj finoće ekstra grubo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 100 mm
Debljina 15 mm
⌀ bušenja 13 mm
preporučen broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Tkanina za grubo čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 555934 100
EAN / GTIN 68410001133692
Broj proizvođača 7100176374
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.
Stabilnih bridova, izrazito visoka stopa brušenja i dugi vijek trajanja. Idealno za uklanjanje taloga.

Upotreba:

Radijalna primjena na fleksibilnim vratilima i ravnim brusilicama. Za skidanje hrđe, laka, čišćenje varnih niti te uklanjanje površinske prljavštine.