Brusni diskovi 984F, ⌀ 50,8 mm, granulacija: 36

Artikl br.: 554005 36
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,61 € / 1 Piece
  • od 50 Piece
    2,17 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.616 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Granulacija 36
Podloga sredstva za brušenje podloga sa stabilnim bridovima
⌀ ploče 50,8 mm
oznaka proizvođača 984F
prikladno za sustav za brzu zamjenu Roloc™
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 554005 36
EAN / GTIN 30051141277012
Broj proizvođača 7100001474
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
S precizno oblikovanim Cubitron™ II brusnim oblikom.
Vrlo visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja zahvaljujući samobrusećem keramičkom zrnu (CER).

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.
Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.