Garniture malih glodala 8-dijelno, GARANT Master Alu − vrlo grubo, Tvrdi metal (HM), Broj glodaćih klinova: 8

Artikl br.: 547605 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Broj glodaćih klinova Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master Alu
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
⌀ drške 6 mm
Broj glodaćih klinova 8
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 547605 8
EAN / GTIN 4067263736264
Broj proizvođača 547605 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garnitura HM roto glodala Multi Cut s uobičajenim varijantama oblika.

Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrim vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.
  • Visoko odvođenje materijala.
  • Tihi rad.
  • Minimalno toplinsko opterećenje,dug vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.
  • Univerzalno primjenjivo na čelik, INOX, aluminij.

Drška ⌀ 6 mm.
GARANT-roto glodala se proizvode od visokoučinkovitih vrhunskih tvrdih metala velike čvrstoće i najveće stabilnosti reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

Upotreba:

Prikladno za ručnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, lomljenje bridova, žbukanje,
obradu varenih šavova i površina.

Opseg isporuke:

Po 1 kom. br. 547600 vel. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.