Garniture malih glodala 5-dijelno, GARANT Master Uni – srednje, HM, broj glodaćih klinova: 5

Artikl br.: 541405 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj glodaćih klinova Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master Uni
Rezni materijal HM
⌀ drške 6 mm
Broj glodaćih klinova 5
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 541405 5
EAN / GTIN 4062406587062
Broj proizvođača 541405 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garnitura HM roto glodala Multi Cut s uobičajenim varijantama oblika.

Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i dobrim vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.
  • Odlično uklanjanje materijala.
  • Tihi rad.
  • Minimalno toplinsko opterećenje,dug vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.
  • Univerzalno primjenjivo na čelik, INOX, aluminij.

Drška ⌀ 6 mm.
GARANT- roto glodala se proizvode od visokoučinkovitih vrhunskih tvrdih metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

Upotreba:

Prikladno za ručnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, bridova, čišćenje,
obradu varenih rubova i površina.

Opseg isporuke:

Po 1 kom. br. 540220 vel. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.