Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, Tvrdi metal (HM), Tip: C0616

Artikl br.: 540355 C0616
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master Uni
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Opis oblika Valjkasto-oblo
⌀ glave 6 mm
Duljina glave 16 mm
Ukupna duljina 216 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 540355 C0616
EAN / GTIN 4069515007177
Broj proizvođača 540355 C0616
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

GARANT roto glodala se proizvode od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.
Duljina drške 200 mm (produživa).
Drška ⌀ 6 mm.

Upotreba:

Prikladno za ručnu primjenu i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanje bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.
Stroj uključiti tek nakon umetanja roto glodala u obradak.