{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
| Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
| Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
| Rezni materijal | HM | |
| Oblik | M0618 | |
| Opis oblika | Šiljasti konus | |
| ⌀ glave | 6 mm | |
| Duljina glave | 18 mm | |
| Ukupna duljina | 50 mm | |
| ⌀ drške | 6 mm | |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
| Broj artikla | 540200 M0618 | |
| EAN / GTIN | 4045197155108 | |
| Broj proizvođača | 540200 M0618 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |