{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Sredstvo za brušenje | Dijamant | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
| Granulacija | D126 | |
| Opis oblika | plosnato tupi, savijen | |
| Ukupna duljina | 150 mm | |
| Presjek s prevlakom | 3,1×3 mm | |
| Duljina prevlake | 25 mm | |
| Vrsta proizvoda | Žljebasta turpija |
| Broj artikla | 529650 1 | |
| EAN / GTIN | 4007220017098 | |
| Broj proizvođača | 4007220017098 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |