Garnitura preciznih rebrastih turpija SH 2 = srednje grubo (12 kom)

Artikl br.: 528310
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Postavite cijenu 12 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj finoće srednje
Švicarski rez 2
Broj rezova 25 cm
Ukupna duljina 180 mm
Broj pojedinačnih turpija 12
Vrsta proizvoda Precizna rebrasta turpija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 528310
EAN / GTIN 2050001697981
Proizvođač/odgovorna osoba Sortimentslieferant HO für P5, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SCHLEIFWERKZEUGE, Deutschland

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Neobrađeni materijal švicarskih turpija za izradu preciznih turpija brušen je i kovan od posebnog čelika, a proizvodi se uz pomoć preciznih strojeva s izrazito preciznim rezom ujednačenog volumena odrezivanja i dubine rezanja s tvrdoćom od 65 − 66 HRC. Precizne rezne oštrice do vrha dokazuju kvalitetu ovih turpija za precizno turpijanje. Ovu turpiju za precizno turpijanje karakterizira maksimalna točnost oblika i velik volumen odrezivanja uz iznimnu otpornost na trošenje.

Upotreba:

Za precizan i lagani rad i kod vrlo tvrdih materijala, npr. u izradi alata i kalupa.

Opseg isporuke:

U futroli. Po 1 turpija br. 528300 oblika 711 − 790.