Okrugla turpija, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 100mm

Artikl br.: 514200 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
366 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik: F
  • Opis oblika: okruglo
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez 2
Vrsta reza polovično ravnanje
Oblik F
Opis oblika okruglo
Površine za turpijanje sve su strane rezne
Promjer 4 mm
Duljina bez šarke 100 mm
uključujući dršku turpije Ne
Standard DIN 7261
Vrsta proizvoda Radionička turpija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 514200 100
EAN / GTIN 4009215017809
Broj proizvođača 31621020
Proizvođač/odgovorna osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
Spiralni rez, konveksni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 oblik F

Napomena:

Varijanta turpije s drškom dostupna pod br. 514201.