{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Rez | 2 | |
| Vrsta reza | polovično ravnanje | |
| Oblik | E | |
| Opis oblika | Poluokrugli | |
| Površine za turpijanje | sve su strane rezne | |
| Presjek | 11×4 mm | |
| Duljina bez šarke | 100 mm | |
| uključujući dršku turpije | Ne | |
| Standard | DIN 7261 | |
| Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
| Broj artikla | 513200 100 | |
| EAN / GTIN | 4009215017533 | |
| Broj proizvođača | 31521020 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de |