Sučelje tipkovnice USB, tip: USB

Artikl br.: 498969 USB
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina kabela 3 m
Vrsta proizvoda Sučelje tipkovnice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 498969 USB
EAN / GTIN 4045197605665
Broj proizvođača 498969 USB
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sučelje tipkovnice i kabel za mjerne alate s Data tipkom u jednom uređaju. Dodatno se mogu namjestiti završni znakovi (Enter, Tab. . . ) i automatski poslati.

Odgovara:

Pomično mjerilo HOLEX art. 412805.

Opseg isporuke:

Uključuje podatkovni kabel za mjerno sredstvo.
Dodatno nožna sklopka (duljina kabela 1,2 m) i podatkovni kabel 1,8 m za računalo (1,4 m za mjerno sredstvo).