Uređaj za prijenos podataka, maks. broj mjernih uređaja koji se mogu priključiti: 8+1

Artikl br.: 498902 8+1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. broj mjernih uređaja koji se mogu priključiti Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj Digimatic ulaza 8
Broj RS232 ulaza 1
Broj USB izlaza 1
Priključak za nožni prekidač da
Maksimalan broj mjernih uređaja koji se mogu priključiti 8+1
Vrsta proizvoda Podatkovno sučelje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 498902 8+1
EAN / GTIN 2050001061317
Proizvođač/odgovorna osoba Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 SÜßEN, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Opis

Izvedba:

Pomoću posebnog kabla moguće je priključiti i alate za mjerenje, koji posjeduju Digmatic i RS232 sučelje.
Za priključenje mjernih uređaja s Digimatic izlazom podataka putem USB sučelja na jedan PC. USB kabel može se upotrijebiti i za dovod električne energije iz mreže. Prijenos podataka može se obaviti pomoću softvera, pritiskom gumba u sučelju ili preko mjernog uređaja, a postoji i opcija pedale za tu svrhu. Moguća je naknadna nadogradnja.

Opseg isporuke:

Uključuje USB podatkovni kabel za priključak na PC.

Dodatni pribor:

Pedala art. 498903.