Fe / NE-Fe mjerna sonda za art. 496850, tip: KOMBI

Artikl br.: 496912 KOMBI
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje Fe 0 µm - 3.000 µm
Mjerno područje Nfe 0 µm - 1.250 µm
Tip sonde Kombi
⌀ mjerne glave 11,4 mm
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Mjerna sonda

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 496912 KOMBI
EAN / GTIN 2050001709202
Proizvođač/odgovorna osoba Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Opis

Upotreba:

Fe / NE-Fe kombinirane sonda. Podloga se prepoznaje automatski. Primjena kao željezna i ne željezna sonda.

Opseg isporuke:

Uključuje protokol kalibriranja proizvođača.

Dodatni pribor:

Pomagala za pozicioniranje mikrosondi, ostale mjerne sonde dostupne na upit.