Analogni uređaj za ispitivanje tvrdoće Shore A, tip: A

Artikl br.: 495003 A
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak ispitivanja Shore A
oznaka proizvođača 30-100
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Uređaj za ispitivanje tvrdoće

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 495003 A
EAN / GTIN 2050001659620
Proizvođač/odgovorna osoba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Opis

Izvedba:

Uređaj za ispitivanje tvrdoće prema Shore A ili D sukladno DIN ISO 7619-1 (zamjenjuje DIN 53505) i ASTM D 2240. Robusno, aluminijsko kućište spretno za rukovanje.

Upotreba:

Shore A: mekana guma, elastomer, proizvodi od prirodnog kaučuka, smola za lijevanje, koža, neopren, poliester, mekani PVC.

Dodatni pribor:

Konzola za ispitivanje br. 495016. Testni blokovi za kontrolu na upit.