USB-HD fotoaparat HR-sigurno, tip: USB

Artikl br.: 492847 USB
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Razlučivost 1920x1080 px
Jačina rasvjete 200.000 lx
Snaga svjetlosti 5 W
Temperatura boje 5.700 K
Težina 200 g
Duljina D (L) 80 mm
Širina B 45 mm
Visina H 45 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Videokamera za endoskopiju

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 492847 USB
EAN / GTIN 2050002075573
Proizvođač/odgovorna osoba ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Opis

Izvedba:

USB HD fotoaparat sa značajkom EN-sure kompaktan je i iznimno višenamjenski sustav, prikladan za sve krute i optičke endoskope. Bez obzira na to koliko su uvjeti na terenu teški, male dimenzije i jednostavno rukovanje znače da je sustav spreman za rad za samo nekoliko sekundi. Pruža oštre slike i HD videozapise radi preciznih i preciznih dijagnoza. Svijetli LED izvor svjetla integriran je u sustav, uklanjajući potrebu za zasebnim izvorima svjetla i kontrolnim jedinicama. Uzmite fotoaparat u ruku, priključite prijenosno računalo, računalo ili tablet i odmah započnite. Nije potreban softver – rezultate pregleda možete spremiti izravno na povezani uređaj.
  • Aplikacija sa softverom i bez njega.
  • Povećavanje/smanjivanje.
  • Automatska i ručna ravnoteža bijele boje.
  • Funkcija spremanja slika.
  • Funkcija snimanja videozapisa.
  • Jednostavno priključite i reproducirajte. Priključivanje prijenosnog računala, računala ili tableta – može se koristiti sa ili bez softvera (USB 3.0 ili USB-C) i od sustava Windows 7.
Povezivanje preko USB sučelja.

Opseg isporuke:

Uključujući adapter za spajanje endoskopa promjera od 2,7 mm do 4 mm.

Dodatni pribor:

Ostali adapteri dostupni na upit.