Industrijski mikro endoskop, krut, ⌀1,6 mm, Duljina sonde: 100mm

Artikl br.: 492770 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina sonde (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ sonde 1,6 mm
Smjer gledanja 0 stupanj
Kut otvaranja slike 90 stupanj
Vrsta proizvoda Endoskop

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 492770 100
EAN / GTIN 4067263129769
Proizvođač/odgovorna osoba ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući cijevima od nehrđajućeg čelika i visokokvalitetnoj optici, posebno su prikladni za grubu svakodnevnu industrijsku uporabu. Metalna osovina i posebni stakleni završeci čine endoskop iznimno otpornim na oštećenja i istrošenost te osiguravaju optimalnu zaštitu optike. Sustav štapićastih leća daje pouzdano jasne, oštre i svijetle slike i uvjerava maksimalnom oštrinom slike sve do rubnog područja s najvećim mogućim kutom otvaranja slike. Smjerovi gledanja od 0°do 120° i kutovi otvaranja do 0°do 105° za brojne primjene.

Prednost:

  • Optimalna kvaliteta slike – jasna, oštra, svijetla.
  • Reprodukcija slike precizna u boji.
  • Ugrađena svjetlosna cijev od stakloplastike.
  • Otpornost na tlak do +5 bara (u zraku).
  • Maksimalni kapacitet opterećenja zbog metalnih osovina.
  • Otpornost na ulje, gorivo i otapala.
  • Otpornost na temperaturu do 150 °C (i više).
  • Dostupno u rasponu od 1,6 mm do 10 mm.
  • Mali promjer za pregled malih radnih dijelova i pristupnih točaka.

Dodatni pribor:

Izvori LED svjetlosti, objektiv, HD kamera, zaštita.

Napomena:

Dodatne sonde sa smjerom gledanja od 0°-120° i vidnim poljem od 65°-105° dostupne su na zahtjev. Dostupne su i verzije s 340° rotirajućom optičkom osovinom.