{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Jačina rasvjete | 350 lm | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Temperatura boje | 5.800 K | |
| Prihvat snaga | 22 W | |
| usporedba emisije snage u odnosu na halogenske svjetiljke | 100 W | |
| Ukupna duljina | 196 mm | |
| Ukupna širina | 110 mm | |
| Ukupna visina | 175 mm | |
| Težina | 0,5 kg | |
| Vrsta proizvoda | Rasvjetna jedinica za mjerno sredstvo |
| Broj artikla | 492242 F1 | |
| EAN / GTIN | 2050002047051 |